Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMI0702T06A MOT 1P 70MM IP54 640W ENC SGT 16 - BMI0702T06A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMI0702T06A MOT 1P 70MM IP54 640W ENC SGT 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.9 kW

  • Bemessungsspannung - 220 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 8000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485376004

Artikelnummer

SNRBMI0702T06A

Herstellernummer

BMI0702T06A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.9 kW

Bemessungsspannung:

220 V

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

8000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Polzahl:

10

Nenndrehmoment:

2.48 Nm

Ausführung Wellenende:

sonstige

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Kühlmethode:

sonstige

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

ohne

MOT 1p 70MM IP54 640W ENC SGT 16. compatibilità gamma: Lexium 32i - nome abbreviato: BMI. Benefici: .. Applicazioni: ..