Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH2052P11A2A Servomotore BMH205 62,5Nm albero con chiavetta IP54 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori 90° - BMH2052P11A2A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH2052P11A2A Servomotore BMH205 62,5Nm albero con chiavetta IP54 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485201856

Artikelnummer

SNRBMH2052P11A2A

Herstellernummer

BMH2052P11A2A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

3

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Polzahl:

0

Nenndrehmoment:

62.5 Nm

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung Wellenende:

sonstige

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Kühlmethode:

sonstige

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Servomotore BMH205 62,5Nm albero con chiavetta IP54 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°