Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1904P31A2A Servomotore BMH190 100Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori 90° - BMH1904P31A2A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1904P31A2A Servomotore BMH190 100Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 16 kW

  • Bemessungsspannung - 480 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 3000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485458854

Artikelnummer

SNRBMH1904P31A2A

Herstellernummer

BMH1904P31A2A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

16 kW

Bemessungsspannung:

480 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

3000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsfrequenz:

0...0 Hz

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Polzahl:

10

Nenndrehmoment:

76.4 Nm

Ausführung Wellenende:

sonstige

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Kühlmethode:

Luft

Volllasteffizienz:

0 %

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Betriebstemperatur:

0...20 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Questo è un servomotore che dispone di una velocità meccanica massima di 3000 giri/min, un'estremità dell'albero con chiavetta e senza freno d'arresto. È dotato di un encoder SinCos Hiperface monogiro. È dotato di due connettori ad angolo retto ruotabilidedicati ai cavi di alimentazione ed encoder. Ha una tensione di alimentazione nominale di 480 V, una corrente di stallo continua di 40 A e una coppia di stallo continua di 100 Nm. L'estremità dell'albero è classificata IP65 e IP20 con un modulo ventola.Le dimensioni della flangia del motore sono 190 mm, fissate con 4x fori da 14 mm. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio è 215 mm. Pesa 57.4 kg. Questo servomotore è progettato per le unità Lexium 32. È certificato UL. È compatibile con servoazionamento LXM32MC10N4. Il supporto di montaggio è una flangia standard internazionale. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.