SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1402P11A2A BMH 140MM 18,5NM K IP54 Conn 90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 3.5 kW
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 4000 1/min
Bemessungsstrom - 24 A
Bauform - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485220550
Artikelnummer
SNRBMH1402P11A2A
Herstellernummer
BMH1402P11A2A
Hersteller
SNR
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
3.5 kW
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
4000 1/min
Bemessungsstrom:
24 A
Bauform:
sonstige
Nenndrehmoment:
18.5 Nm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Ausführung Wellenende:
sonstige
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Motor-Energieeffizienzklasse:
sonstige
Isolationsklasse nach IEC:
sonstige
Belastungszyklus:
sonstige
Rahmengröße nach IEC:
0 mm
Volllasteffizienz:
0 %
Anlaufstromverhältnis:
0
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Kippmomentverhältnis:
0
Lager:
sonstige
Mit Kondensschutz:
nein
Spannung Anti-Kondensatheizung:
0 V
Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:
0 W
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
nein
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
nein
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Überlastfähigkeit:
nein
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
sonstige