Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1003P37A2A Servomotore BMH100 9Nm albero con chiavetta IP65 MultiT 16 Sin/Cos no freno connettori 90° - BMH1003P37A2A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1003P37A2A Servomotore BMH100 9Nm albero con chiavetta IP65 MultiT 16 Sin/Cos no freno connettori 90°

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 2.7 kW

  • Bemessungsspannung - 480 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 6000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485196770

Artikelnummer

SNRBMH1003P37A2A

Herstellernummer

BMH1003P37A2A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

2.7 kW

Bemessungsspannung:

480 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

6000 1/min

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Polzahl:

10

Nenndrehmoment:

6.2 Nm

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung Wellenende:

sonstige

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Kühlmethode:

sonstige

Volllasteffizienz:

0 %

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Betriebstemperatur:

0...20 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Questo è un servomotore che dispone di una velocità meccanica massima di 6000 giri/min, un'estremità dell'albero con chiavetta, senza freno d'arresto. È dotato di un encoder SinCos Hiperface monogiro. È dotato di due connettori ad angolo retto ruotabili dedicati ai cavi di alimentazione ed encoder. Ha una tensione di alimentazione nominale di 480 V, una corrente di stallo continua di 7.69 A, una potenza continua di 3.3 W e una coppia di stallo continua di 8.4 Nm. L'estremità dell'albero è classificata IP65 e IP67 con un kit IP67. Le dimensioni della flangia del motore sono 100 mm, fissate con 4x fori da 9 mm. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio è di 115 mm. Pesa 6.5 kg. Questo servomotore è progettato per le unità Lexium 32. È certificato UL. Ècompatibile con i servoazionamenti LXM32AD30N4, LXM32SD30N4, LXM32MD30N4 e LXM32CD30N4. Il supporto di montaggio è una flangia standard internazionale. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.