Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH0702T17A1A Servomotore BMH070 2,5Nm albero con chiavetta IP54 MultiT 16 Sin/Cos no freno connettori dritti - BMH0702T17A1A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH0702T17A1A Servomotore BMH070 2,5Nm albero con chiavetta IP54 MultiT 16 Sin/Cos no freno connettori dritti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.6 kW

  • Bemessungsspannung - 240 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 8000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005752896

Artikelnummer

SNRBMH0702T17A1A

Herstellernummer

BMH0702T17A1A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.6 kW

Bemessungsspannung:

240 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

8000 1/min

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Polzahl:

10

Nenndrehmoment:

2.3 Nm

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung Wellenende:

sonstige

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Kühlmethode:

sonstige

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Betriebstemperatur:

0...20 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Questo è un servomotore che dispone di una velocità meccanica massima di 8000 giri/min, un'estremità dell'albero con chiavetta e senza freno d'arresto. È dotato di un encoder multigiro di tipo SinCos Hiperface. È dotato di due connettori dritti dedicati ai cavi di alimentazione ed encoder. Ha una tensione di alimentazione nominale di 240 V, una corrente di stallo continua di 5.38 A, una potenza continua di 1.51 W e una coppia di stallo continua di 2.5 Nm. Il suo grado di protezione è conforme a IP54. Le dimensioni della flangia del motore sono 70 mm, fissate con 4x fori da 5,5 mm. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio è 82 mm. Pesa 2,3 kg. Questo servomotore è progettato per le unità Lexium 32. È certificato UL. È compatibile con servoazionamentiLXM32AD30M2, LXM32SD30M2, LXM32MD30M2, LXM32CD30M2, LXM32AD18M2, LXM32SD18M2, LXM32MD18M2 e LXM32CD18M2. Il supporto di montaggio è una flangia standard internazionale. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.