Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMEH584040 Processore ridondante Modicon M580, 16 MB, 61 dispositivi Ethernet e 16 rack I/O remoti di X80 e Quantum I/O

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMEH584040 Processore ridondante Modicon M580, 16 MB, 61 dispositivi Ethernet e 16 rack I/O remoti di X80 e Quantum I/O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Ausführung - modular

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485439990

Artikelnummer

SNRBMEH584040

Herstellernummer

BMEH584040

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Ausführung:

modular

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):

0.025 ms

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der Relaisausgänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

4

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Max. Anzahl der Zeitschaltuhren:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Mit Display:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

ja

Redundanzfähigkeit:

ja

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Speicherart:

NVRAM

Speichergröße:

16384 kByte

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Programmspeichererweiterung möglich:

ja

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Unterstützt Protokoll für DNP3:

nein

Unterstützt Protokoll für IEC 60870:

nein

Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

LTE:

nein

IO-Link Master:

ja

Systemkomponente:

nein

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D

Breite:

130.3 mm

Höhe:

134.6 mm

Tiefe:

64.6 mm

Questo processore ridondante fa parte della gamma Modicon M580, un'offerta di controllori di automazione programmabili (PAC) e controllori logici programmabili di sicurezza (PLC) con Ethernet integrato. Questo prodotto offre una configurazione rack remota massima di 16 canali con un massimo di 16384 canali di I/O digitali e 4096 canali di I/O analogici. La piattaforma di automazione Modicon M580 è conforme ai requisiti di trattamento "TC"(trattamento per tutti i climi) e può funzionare a temperature comprese tra 0°C e +60°C (32°F e 140°F). Questo controllore può aiutare i produttori di ibridi a ottenere un ROI migliore, misurabile, anticipato e un ritorno sugli investimenti di progetto fino al 100% in meno di tre mesi. È dotato di 1 porta Ethernet per manutenzione, 2 porte Ethernet per rete di I/O remoti ad anello (solo rack di I/O remoti) e 1 USB tipo mini B per console di programmazione. Ha una RAM integrata di 16 MB per il programma, 2048 KB per i dati, 10 KB per la memoria di sistema e una flash espandibile di 4 GB per la memorizzazione dei dati. Questo prodotto ha un grado di protezione IP20 e offre 644562 ore di MTBF. Il nuovo design grigio si applica a questo modulo con un peso di 0,849 kg e le sue nuove dimensioni 64x130x135mm. Questo modulo soddisfa i requisiti delle applicazioni nei settori dei trasporti, dell'acqua e delle acque reflue, dei beni di consumo confezionati, dell'estrazione di minerali e metalli, della generazione di energia, delle energie e dei prodotti chimici e dei Data Center. Questo prodotto è conforme alle norme CE, UL, CSA, RCM, EAC e UKCA ed è certificato per la produzione di energia, la marina mercantile, le applicazioni ferroviarie e per le aree pericolose. Questo processore è compatibile con i moduli Modicon X80 e Quantum con connettori RJ45 (490NAC0100) e FO singlemode (490NAC0201). La CPU deve essere installata negli slot del rack contrassegnati con 00 e 01, con 2 viti nella parte superiore per mantenere il modulo nel rack. Questo prodotto può essere utilizzato in combinazione con Modicon X80 (I/O, backplane, cavo) e funziona con il software di programmazione EcoStruxure Control Expert. Modicon M580 migliora l'affidabilità e la sostenibilità, oltre che la produttività con prestazioni elevate e aumenta la redditivitàoperativa grazie all'accesso efficiente ai dati.