Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBCH2MB0133CF5C Servomotore BCH2 Medium Inerzia 40mm 100W 3000rpm albero con chiavetta IP65 SingleT freno fili sciolti - BCH2MB0133CF5C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.75 kW

  • Bemessungsspannung - 220 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 3000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005752414

Artikelnummer

SNRBCH2MB0133CF5C

Herstellernummer

BCH2MB0133CF5C

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.75 kW

Bemessungsspannung:

220 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

3000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

4.5 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Bauform:

IM 3001 (B5)

Schutzart (IP):

IP54

Polzahl:

0

Nenndrehmoment:

2.39 Nm

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung Wellenende:

Passfeder

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

F

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

80 mm

Kühlmethode:

sonstige

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

Kugellager

Mit Kondensschutz:

nein

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Überlastfähigkeit:

ja

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Questo servomotore ha una velocità meccanica massima di 5000 giri/min, una coppia di stallo continua di 0,32 Nm, un'estremità dell'albero a chiave e un freno d'arresto. È dotato di un encoder assoluto monogiro a 20 bit. È un servomotore con una tensione di alimentazione nominale di 220 V, una corrente di stallo continua di 0,81 A e una potenza continua di 100 W. Le dimensioni dell'albero sono 8mm (diametro) x 25mm (lunghezza). È dotato di connettori a fili liberi per le connessioni di alimentazione ed encoder. È un prodotto classificato IP65 (albero e carcassa). Misura 100 mm di lunghezza senza freno, 129 mm di lunghezza con freno, 55 mm di altezza e le dimensioni della flangia sono 40 mm. Pesa 0.77 kg. I servomotori BCH2 in combinazione con i servoazionamenti Lexium 28 sono progettati per applicazioni quali lavorazione dei materiali, movimentazione dei materiali, linea di assemblaggio, confezionamento. I servomotori Lexium BCH2 sono certificati in base alle norme EN 61800-5-1 2007, EN 60034-1 201O/AC 2010 e UK. Questo motore è progettato per essere compatibile con il servoazionamento Lexium 28, i cavi di potenza ed encoder, i kit di connettori, riduttore opzionale e le resistenze di frenatura. Viene installato su 4 fori di diametro 4,5 mm, il diametro del cerchio dei fori di montaggio è 46 mm. I servoazionamenti Lexium 28 e i servomotori Lexium BCH2 sono bundle ottimizzati per le macchine compatte. Le unità Lexium 28 e Lexium BCH2 sono bundle ottimizzati per una facile integrazione nelle macchine, integrando interfacce di comunicazione, funzioni di sicurezza e condivisione del bus DC.