SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATSU01N209LT Avviatore statico per motore asincrono - ATSU01 - 9A - 200...480V - 1.5...4 KW - ATSU01N209LT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 9 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110667097
Artikelnummer
SNRATSU01N209LT
Herstellernummer
ATSU01N209LT
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
9 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
1.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
4 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
0 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
0 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein


