SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS480D17Y Altivar Soft Starter ATS480, 17 A, 208...690V AC, alimentazione controllo 110...230V AC - ATS480D17Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 17 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 208...690 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606481088994
Artikelnummer
SNRATS480D17Y
Herstellernummer
ATS480D17Y
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
17 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
208...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
208...690 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
4 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
7.5 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
7.5 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
15 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
208...690 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja


