Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS480C32Y Altivar Soft Starter ATS480, 320 A, 208...690V AC, alimentazione controllo 110...230V AC - ATS480C32Y

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS480C32Y Altivar Soft Starter ATS480, 320 A, 208...690V AC, alimentazione controllo 110...230V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 320 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...690 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 208...690 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481089120

Artikelnummer

SNRATS480C32Y

Herstellernummer

ATS480C32Y

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

320 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

208...690 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

208...690 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

nein

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

90 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

160 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

160 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

250 kW

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

208...690 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

L'avviatore statico Altivar ATS480 è progettato per avviare e arrestare motori asincroni da 208 V a 690 V. Soddisfa i requisiti delle applicazioni più esigenti in condizioni normali e di utilizzo intensivo. Con una corrente nominale di esercizio di 320 Ain condizioni di funzionamento normale, alimenta i motori da 90 kW a 315 kW in base alla tensione di rete. Progettato per la digitalizzazione, connesso e ottimizzato per soddisfare gli standard di sicurezza informatica, semplifica l'esecuzione dei progetti e massimizza la disponibilità delle applicazioni. Il suo controllo di coppia (TCS) controlla l'accelerazione e la decelerazione. Grazie alla frenatura dinamica e all'iniezione DC, arresta in modo efficiente l'applicazione ad elevata inerzia. Potrebbe essere collegato in linea o all'interno del delta per ridurre la sua corrente operativa. La routine di test integrata semplifica la messa in servizio all'interno del delta. Le sue dimensioni sono 320 mm (larghezza) x 277 mm (profondità) x 380 mm (altezza) e pesa 18,2 kg. L'avviatore statico Altivar ATS480 è progettato per macchine industriali, di processo e infrastrutturali. È conforme a IEC/EN60947-4-1. È certificato CE, cULus, UKCA, CCC, RCM, EAC e certificato per il settore marittimo DNV, ABS, BV e CCS. Display, kit di montaggio remoto, moduli di comunicazione sono comuni con i variatori Altivar. Induttanze di linea, kit DNV sono comuni con ATS48. L'ATS480 è compatibile con l'ATS48, ha lo stesso ingombro, fissaggio, algoritmo di controllo della coppia, I/O, menu... L'integrazione dell'avviatore Altivar ATS480 in EcoStruxure semplifica drasticamente la selezione dell'architettura, la progettazione dettagliata e l'esecuzione negli impianti elettrici e di automazione.