SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS22C59S6 Avviatore statico ATS22 220V- 230V(160kW)/400V(315kW)/440V(355kW)/500V(400kW) - ATS22C59S6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 590 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480211362
Artikelnummer
SNRATS22C59S6
Herstellernummer
ATS22C59S6
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
590 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230...230 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
160 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
315 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
0 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
0 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220...230 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja


