SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS22C14S6U Avviatore statico ATS22 140A 208-600V - ATS22C14S6U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 140 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480167447
Artikelnummer
SNRATS22C14S6U
Herstellernummer
ATS22C14S6U
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
140 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
208...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110...110 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
37 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
75 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
0 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
0 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110...110 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige


