SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS130N2D38LT Avviatore statico Altivar ATS130, 38A, da 200 a 480V CA, alimentazione di controllo 24V CC - ATS130N2D38LT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 38 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 200...480 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
3606486007396
Artikelnummer
SNRATS130N2D38LT
Herstellernummer
ATS130N2D38LT
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
38 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
200...480 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
11 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
18.5 kW
Auslöseklasse:
CLASS 10
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
200...480 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein




