Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS01N232LU Avviatore statico per motore asincrono - ATS01 - 32 A - 200...240 V - 7,5 KW - ATS01N232LU

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS01N232LU Avviatore statico per motore asincrono - ATS01 - 32 A - 200...240 V - 7,5 KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 32 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...240 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110667332

Artikelnummer

SNRATS01N232LU

Herstellernummer

ATS01N232LU

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

32 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...240 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

7.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

7.5 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

L'avviatore statico di Schneider Electric Altistart 01 è montato su guida DIN e può alimentare motori asincroni trifase con una corrente nominale fino a 32 ampere. Altistart 01 può essere utilizzato per un motore con potenza nominale massima di 7,5 kW o 10 HP a 200-240 V. Dimensioni: Larghezza 45 mm, altezza 154 mm, profondità 131 mm. Questo soft starter montato su guida DIN è progettato per consentire un avvio agevole di macchine semplici come nastri trasportatori, nastri trasportatori, pompe, ventilatori, compressori, porte e varchi automatici, gru di piccole dimensioni e macchine a cinghia, ecc. Presenta il fattore di forma più sottile attualmente disponibile sul mercato, offrendo la massima flessibilità e facilità di installazione. Presenta inoltre un relé di bypass integrato.