Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS01N209QN Avviatore statico per motore asincrono - ATS01 - 9 A - 380...415 V - 4 KW - ATS01N209QN

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS01N209QN Avviatore statico per motore asincrono - ATS01 - 9 A - 380...415 V - 4 KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 9 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 380...415 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110667233

Artikelnummer

SNRATS01N209QN

Herstellernummer

ATS01N209QN

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

9 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

380...415 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

4 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

L'avviatore statico di Schneider Electric Altistart 01 è montato su guida DIN e può alimentare motori asincroni a trifase con una corrente nominale fino a 9 ampere. Altistart 01 può essere utilizzato per un motore con potenza nominale massima di 4 kW a 380-415 V. Dimensioni: Larghezza 45 mm, altezza 124 mm, profondità 131 mm. Questo soft starter montato su guida DIN è progettato per consentire un avvio agevole di macchine semplici come nastri trasportatori, nastri trasportatori, pompe, ventilatori, compressori, porte e varchi automatici, gru di piccole dimensioni e macchine a cinghia, ecc. Presenta il fattore di forma più sottile attualmente disponibile sul mercato, offrendo la massima flessibilità e facilità di installazione. Presenta inoltre un relé dibypass integrato.