Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS01N125FT soft starter for asynchronous motor, Altistart 01, ATS01, 25A, 110 to 480V, 2.2 to 11kW - ATS01N125FT

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS01N125FT soft starter for asynchronous motor, Altistart 01, ATS01, 25A, 110 to 480V, 2.2 to 11kW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 25 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...240 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389119200455

Artikelnummer

SNRATS01N125FT

Herstellernummer

ATS01N125FT

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

25 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

110...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...240 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

3 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

7.5 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...240 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

Die Alternative zum Stern-Dreieck-Anlasser! Kompakt und preiswert elektronisch starten bei Standard-Applikationen. Sanftanlasser für Asynchronmotor. Bemessungsstrom 25 A, Leistung 230V 5,5 kW, Leistung 400V 11 kW. Der Sanftanlasser ermöglicht das sanfte Starten von Drehstrom-Asynchronmotoren und verhindert Stromspitzen in der Anlaufphase sowie mechanische Laststöße. Typische Anwendungen Tranportbänder, Förderer, Pumpen, Lüfter, Kompressoren etc. Einfachste Inbetriebnahme, By-Pass integriert, wahlweise Meldeausgänge bzw. Steuerspannung intern oder extern Boost-Funktion für hohes Losbrechmoment.