SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAPCRBCV202 APC Replacement Batt - APCRBCV202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Nennspannung - 72 V
Kapazität 20 h - 9 Ah
Kapazität 15 h - 9 Ah
Typ - sonstige
Packung
1 ST
EAN
2000005752148
Artikelnummer
SNRAPCRBCV202
Herstellernummer
APCRBCV202
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Nennspannung:
72 V
Kapazität 20 h:
9 Ah
Kapazität 15 h:
9 Ah
Typ:
sonstige
Anwendung:
sonstige
Geeignet für verschiedene Anwendungen:
nein
Geeignet für USV:
ja
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
nein
Geeignet für Telekommunikation:
nein
Länge:
98.6 mm
Steckverbinder:
sonstige
Frontanschluss:
nein
Breite:
150.9 mm
Peukert-Zahl:
0
Höhe inkl. Pole:
64 mm
Kaltstartstrom nach EN:
0 A
Kaltstartstrom nach SAE:
0 A
Gewicht:
150 kg
Umgebungstemperatur:
0...40 °C
Brandschutz nach UL 94:
sonstige
Lebensdauer bei 20 °C:
0 year
Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:
nein
Anzahl der Entladungszyklen 100%:
0
Anzahl der Entladungszyklen 80%:
0
Anzahl der Entladungszyklen 60%:
0
Anzahl der Entladungszyklen 50%:
0


