SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAPCRBC118 BATTERIE SOSTITUTIVE - RBC118 - APCRBC118

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 120 V
Kapazität - 5000 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Sonstige Bezeichnung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
0731304282686
Artikelnummer
SNRAPCRBC118
Herstellernummer
APCRBC118
Hersteller
SNR
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
120 V
Kapazität:
5000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
0
Ausführung:
Blei
Länge:
584 mm
Höhe inkl. Pole:
760 mm
Breite:
203 mm
Durchmesser:
0 mm
Akkupack:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Kunststoffgehäuse:
nein
Umgebungstemperatur:
0...40 °C
Geeignet für Schnellladung:
nein
Gewicht:
22.27 g




