Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAP9810 MODULO CONTATTI I/O PER AP9731

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAP9810 MODULO CONTATTI I/O PER AP9731

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

  • Breite - 45.2 mm

  • Höhe - 22 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

0731304274032

Artikelnummer

SNRAP9810

Herstellernummer

AP9810

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Breite:

45.2 mm

Höhe:

22 mm

Tiefe:

44.6 mm

The APC Dry Contact I/O Accessory connects to the Universal I/O (UIO) port of a Network Management Card or Dry Contact I/O Card and provides 2 additional dry contact input and relay output interfaces. Monitor and configure dry contact inputs and relay outputs in the Network Management Card Web UI or Dry Contact I/O Card Configuration Utility UI.