SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAP9614 Scheda Contatti puliti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Netzwerkinterface
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Breite - 121 mm
Höhe - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
2000005752124
Artikelnummer
SNRAP9614
Herstellernummer
AP9614
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Netzwerkinterface
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Breite:
121 mm
Höhe:
38 mm
Tiefe:
114 mm
La scheda I/O a contatti puliti, fornisce 6 relè di uscita configurabili e 4 contatti d'ingresso per monitorare segnali esterni ed iniziare azioni basate su dispositivi esterni. Le 2 porte universali I/O (UIO) supportano i sensori ambientali opzionali e gli accessori a contatti puliti I/O. L'accessorio a contatti puliti I/O fornisce 2 contatti addizionali ed uscite relè Connetti il cavo micro-USB incluso alla scheda ed al PC per utilizzare l'interfaccia Web dinamica Configura le impostazioni dell'UPS ed i relè d'uscita, i contatti d'ingresso ed i sensori ambientali o azioni basate su cambi di stato o eventi dell'UPS