Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAP9547 Scheda di gestione di rete, schede di gestione di rete UPS, per Easy UPS 3, trifase, monitoraggio e gestione remota dell'UPS - AP9547

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Netzwerkinterface

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Breite - 52 mm

  • Höhe - 44 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0731304422495

Artikelnummer

SNRAP9547

Herstellernummer

AP9547

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Netzwerkinterface

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Breite:

52 mm

Höhe:

44 mm

Tiefe:

80 mm

La scheda di gestione di rete per Easy UPS serie 3 consente il monitoraggio e il controllo remoto sicuro di un Easy UPS 3S, Easy UPS 3M o Easy UPS 3L tramite l'interfaccia del browser Web di facile utilizzo, tramite il software IT Ecostruxure™ o un altrosistema SNMP. Il processore ad alta velocità offre un'esperienza veloce e potente che offre connettività Gigabit Ethernet e accessi simultanei a più utenti. La conformità alle norme di sicurezza all'avanguardia garantisce la sicurezza dei dati sensibili.  La scheda di gestione di rete include un abbonamento di 1 anno alla NMC sicura che fornisce accesso automatico a nuove funzionalità, miglioramenti e supporto avanzato per garantire la massima resilienza, sicurezza e sostenibilità dell'infrastruttura IT. The Network Management Card includes a 1-year Secure NMC Subscription which provides access to the latest firmware to ensure the most resilient, secure and sustainable IT infrastructure. Integrates with EcoStruxure IT for efficient management of your equipment, PowerChute Network Shutdown for graceful shutdown, unattended start-up and VM migration options for disaster avoidance and business continuity, and with other SNMP-enabled systems.