SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAP9544X711 Device monitoring and management, Network Management Cards, NMC3 for CEI 0-16 certified Easy UPS On-Line, secure remote UPS monitoring and management - AP9544X711

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Netzwerkinterface
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Breite - 52 mm
Höhe - 44 mm
Packung
1 ST
EAN
0731304751144
Artikelnummer
SNRAP9544X711
Herstellernummer
AP9544X711
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Netzwerkinterface
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Breite:
52 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
80 mm
La scheda di gestione di rete 3 per Easy UPS On-Line (CEI 0-16 UPS) consente il monitoraggio remoto e la gestione essenziali e sicuri di un Easy UPS On-Line certificato CEI 0-16, garantendo una visibilità mission-critical. Il processore ad alta velocità offre un'esperienza veloce e potente che offre connettività Gigabit Ethernet e accesso simultaneo di più utenti all'interfaccia utente Web o all'interfaccia con riga di comando. Adotta azioni proattive e risolvi facilmente i problemi con la registrazione dettagliata di dati ed eventi per una risoluzione tempestiva :Tecnologia e funzionalità avanzate proteggono i dati sensibili con la più recente e all'avanguardia conformità in materia di sicurezza :La scheda di gestione di rete include una sottoscrizione NMC sicura di 1 anno che fornisce l'accesso al firmware più recente per garantire l'infrastruttura IT più resiliente, sicura e sostenibile. Si integra con l'IT Ecostruxure per la gestione efficiente delle apparecchiature, con PowerChute Network Shutdown per l'arresto sicuro, con l'avvio automatico e con opzioni di migrazione delle VM per la prevenzione delle catastrofi e la continuità operativa, oltre che con altri sistemi SNMP.




