Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRALB71331 Scatola da cartongesso doppia verticale - ALB71331

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRALB71331 Scatola da cartongesso doppia verticale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - oval

  • Farbe - blau

  • Ausführung - Doppel

  • Durchmesser - 71 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480025105

Artikelnummer

SNRALB71331

Herstellernummer

ALB71331

Hersteller

SNR

Montageart:

Unterputz

Form:

oval

Farbe:

blau

Ausführung:

Doppel

Durchmesser:

71 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Bestückung:

ohne

Tiefe:

50...50 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Länge:

142 mm

Breite:

71 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Innentiefe:

48 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

16...25 mm

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

16

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

sonstige

SCAT. CARTONGESSO DOPP. VERT. DA INCASSO