Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAF1VC820 FIXING SCREW - AF1VC820

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAF1VC820 FIXING SCREW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Werkstoff - Stahl

  • Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)

  • Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

Packung

  • 10 ST

EAN

3389110543667

Artikelnummer

SNRAF1VC820

Herstellernummer

AF1VC820

Hersteller

SNR

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Werkstoff:

Stahl

Schraubsystem:

Sechskant (hexagonal)

Länge bis Unterkante Kopf:

20 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Vite esagonale con rondella. categoria accessori: accessori di montaggio - quantità per confezione: set da 10 - componente avviatore stella-triangolo: bulloni + dadi 1/4 di giro. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: , per una migliore protezione dei materiali installati all'interno.... Applicazioni: Industria Energy e Infrastrutture.. Benefici: con la versione kit. In grado di sopportare carichi fino a 1000 kg.... Applicazioni: Industria Energy e Infrastrutture..