Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAF1VA416 Vite di fissaggio - AF1VA416

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAF1VA416 Vite di fissaggio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge bis Unterkante Kopf - 16 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 4

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 100 ST

EAN

3389110568561

Artikelnummer

SNRAF1VA416

Herstellernummer

AF1VA416

Hersteller

SNR

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge bis Unterkante Kopf:

16 mm

Gewindemaß (metrisch):

4

Oberflächenschutz:

unbehandelt

PanelSeT CRN: set di 100 viti di fissaggio. Filettatura ISO M4. Lunghezza montaggio testa: M4 x 10 mm. Il supporto di montaggio può essere una guida asimmetrica DZ5-MB, una guida per associazione prodotti AM1-ED, una guida AM1-DE Omega e AM1-DP Omega. Forma della testa esagonale scanalata.