Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAF1VA410 Vite di fissaggio - AF1VA410

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Werkstoff - Stahl

  • Schraubsystem - Sechskant mit Schraubschlitz

  • Werkstoffgüte - 5.8 (Stahl)

  • Länge bis Unterkante Kopf - 10.2 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

2000005752063

Artikelnummer

SNRAF1VA410

Herstellernummer

AF1VA410

Hersteller

SNR

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Werkstoff:

Stahl

Schraubsystem:

Sechskant mit Schraubschlitz

Werkstoffgüte:

5.8 (Stahl)

Länge bis Unterkante Kopf:

10.2 mm

Senkkopf:

nein

Gewindemaß (metrisch):

4

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Vollgewinde:

ja

Gewindelänge:

10 mm

Mit Mutter:

nein

Gewindeart:

metrisch

Farbe:

Zink

Mit Flansch:

nein

Selbstsichernd:

nein

Schlüsselweite:

1.2 mm

Maß Vierkantansatz:

1.5 mm

Kopfdurchmesser:

7 mm

Mit Unterlegscheibe:

ja

Gewindesteigung:

0.7 mm

Linksgewinde:

nein

Kopfhöhe:

2.4 mm

Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204:

3.1

PanelSeT CRN: viti per guida di montaggio AM1 + accessori. M4 Filettatura ISO. Lunghezza montaggio testa: M4 x 10 mm. Il componente dell'avviatore stella-delta è una vite con rondella prigioniera. Montaggio su piastra e guida. Il supporto di montaggio può essere una guida asimmetrica DZ5-MB, una guida per associazione prodotti AM1-ED, una guida AM1-DE Omega e AM1-DP Omega. 2 dispositivi. Set di 100 unità. La potenza del motore è di 11, 110, 132, 147, 15, 18,5, 22, 25, 30, 37, 4, 5,5, 55, 59, 63, 7,5, 75 KW.