Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAF1EA4 Clip Dado M4 - set di 100 pezzi - AF1EA4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAF1EA4 Clip Dado M4 - set di 100 pezzi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mit Schraube - nein

  • Gewindemaß (imperial) - #10

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 100 ST

EAN

3389110570045

Artikelnummer

SNRAF1EA4

Herstellernummer

AF1EA4

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Mit Schraube:

nein

Gewindemaß (imperial):

#10

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

4

Geeignet für Materialstärke:

0 mm

Mit Unterlegscheibe:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Set di dadi ad aggancio per piastra di montaggio Telequick. È progettato per fissare facilmente i dispositivi sulla piastra di montaggio Telequick con l'opzione di convertire il layout quanto necessario. La filettatura ISO dei dadi è M4. Il set contiene 1 unità da ordinare per multipli di 100.