SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAF1EA3 Dado clips M3 - set di 100 pezzi - AF1EA3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 3
Geeignet für Materialstärke - 0 mm
Mit Erdungsanschluss - nein
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
3389110573596
Artikelnummer
SNRAF1EA3
Herstellernummer
AF1EA3
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
3
Geeignet für Materialstärke:
0 mm
Mit Erdungsanschluss:
nein
Spacial S3D: set di 100 dadi scorrevoli. M3 Filettatura ISO. Accessorio di montaggio. Il codice del dispositivo è AM3EC, AM3MU. Tipo di dado ad aggancio. Gli accessori inclusi con la custodia sono le piastre di montaggio pre-scanalate.


