SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAF1CG4 Dado agganciabile - AF1CG4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mit Schraube - nein
Gewindemaß (imperial) - #10
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
3389110543247
Artikelnummer
SNRAF1CG4
Herstellernummer
AF1CG4
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Mit Schraube:
nein
Gewindemaß (imperial):
#10
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
4
Geeignet für Materialstärke:
1.5 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein


