SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTFMSPTKIT Kit splice tray per giunzioni a fusione 1U (completo per massimo di 24 fibre) - ACTFMSPTKIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Spleißschutz - 24
Geeignet für - sonstige
Länge - 155.2 mm
Geeignet für Anzahl Spleißhalter - 24
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Cablaggio
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4892552922918
Artikelnummer
SNRACTFMSPTKIT
Herstellernummer
ACTFMSPTKIT
Hersteller
SNR
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
24
Geeignet für:
sonstige
Länge:
155.2 mm
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
24
Montageart:
sonstige
Mit Spleißhalter:
ja
Breite:
92.4 mm
Höhe:
10 mm
Il kit vassoio di giunzione per fusione 19-HD è fornito con un'unità vassoio e accessori di giunzione completi di una copertura del vassoio. Due supporti per la gestione delle curvature, due pettini portagiunti per giunti a fusione, 24 tubetti termorestringenti, un pressacavo PG17 con relativo supporto e due set di viti e dadi. Nel pannello in fibra 1U 19-HD è possibile impilare fino a tre vassoi.