Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABS7SC2E Relè a stato solido plug-in - 10 mm - output - 5..48 V CC - 0,5 A - ABS7SC2E

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABS7SC2E Relè a stato solido plug-in - 10 mm - output - 5..48 V CC - 0,5 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 0.5 A

  • Versorgungsspannung - 5...48 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 4 ST

EAN

3389110644791

Artikelnummer

SNRABS7SC2E

Herstellernummer

ABS7SC2E

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom:

0.5 A

Versorgungsspannung:

5...48 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Funktion:

vollelektronisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

0

Einbautiefe:

55 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Glühlampenlast:

0 W

Steuerspannung 1:

19...30 V

Steuerspannungsart 1:

AC/DC

Max. Leuchtstofflampenlast:

0 VA

Steuerspannung 2:

24...24 V

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

0 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

0 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

0 A

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati. Relè di uscita a innesto a stato solido per sottobasi precablate da 5 VDC a 48 VDC. Il suo tempo di risposta è inferiore a 0,1ms dallo stato0 a 1 e inferiore a 0,6ms dallo stato 1 a 0. Viene utilizzato per controllare l'alimentazione e commutare i valori di corrente inferiori in un circuito di controllo. È largo 10 mm. Pesa 0.016 kg. È adatto a qualsiasi tipo di applicazione industriale che richieda una connessione rapida dei moduli di I/O (digitali, analogici e contatori) ai componenti operativi. È adatto all'uso con le sottobasi ABE7P16T214, ABE7P16T215, ABE7P16T212 e ABE7P16T210. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE) contenente 4 unità. Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione.