SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABR7S33 Relè elettromeccanico plug-in - 12,5 mm - 24 V CC - 1 CO - ABR7S33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 0.1 A
Versorgungsspannung - 230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
3389110720747
Artikelnummer
SNRABR7S33
Herstellernummer
ABR7S33
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom:
0.1 A
Versorgungsspannung:
230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Funktion:
teilelektronisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbautiefe:
55 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Max. Glühlampenlast:
0 W
Steuerspannung 1:
24...24 V
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Max. Leuchtstofflampenlast:
0 VA
Steuerspannungsart 2:
DC
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
0 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
0 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
0 A


