SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABLU3A24200 Alimentatore con commutazione regolata, 380...500V AC, 24V, 20A, Trifase, Universale - ABLU3A24200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 100...240 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606482185258
Artikelnummer
SNRABLU3A24200
Herstellernummer
ABLU3A24200
Hersteller
SNR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
100...240 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Kurzschlussfest:
nein
Leistungsabgabe:
480 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Breite:
65 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
124 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
127.3 mm
Höhe:
124 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
65 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne




