SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABLS1A48100 Alimentatore con commutazione regolata, 100...240V AC, 48V, 10A, Monofase, Ottimizzato - ABLS1A48100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 100...240 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Packung
1 ST
EAN
3606482185210
Artikelnummer
SNRABLS1A48100
Herstellernummer
ABLS1A48100
Hersteller
SNR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
100...240 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Kurzschlussfest:
nein
Leistungsabgabe:
45 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
48 V
Ausgangsspannung geregelt:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Breite:
85.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
123.6 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
128.5 mm
Höhe:
123.6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
85.5 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne




