Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABLS1A48050 Alimentatore con commutazione regolata, 100...240V AC, 48V, 5A, Monofase, Ottimizzato - ABLS1A48050

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 100...240 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606482185227

Artikelnummer

SNRABLS1A48050

Herstellernummer

ABLS1A48050

Hersteller

SNR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

100...240 V

Max. Ausgangsstrom 1:

5 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Kurzschlussfest:

nein

Leistungsabgabe:

36 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

48 V

Ausgangsspannung geregelt:

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

60 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

123.6 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

117.6 mm

Höhe:

123.6 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

60 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABL, un'offerta di alimentatori per uso industriale. Si tratta di un alimentatore con commutazione regolata. Ha un ingresso nominale da 100 V a 240 V CA e da 140 V a 340 V CC, una corrente di uscita nominale di 5 A a 48 V CC e un'uscita di potenza nominale di 240 W. Alimenta circuiti di controllo in applicazioni industriali. Questo alimentatore è protetto dai sovraccarichi e dai cortocircuiti. Funziona da meno 25 gradi Celsius a più 70 gradi Celsius, e da 0 metri a 2000 metri o 5000 metri con declassamento. Misura 123,6 mm di altezza, 60 mm di larghezza e 117,6 mm di profondità. Pesa 0.8 kg. È un alimentatore per uso industriale. È conforme alle norme CE, CB Scheme, cULus Listed, cURus Recognized, RCM, EAC, UKCA, KC, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 61010-1/2, UL/CSA61010-1/2. La gamma di interruttori automatici miniaturizzati Acti9 C60 è consigliata per la sua protezione. Tipo di protezione: curva 6 A, B o C. Viene installato su una guida DIN da 35 mm. Porta energia nei sistemi automatizzati. Progettato con estrema compattezza per macchine e applicazioni semplici.