Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABLS1A24038 Alimentatori switching, 100-240 V AC, 24 V 3.8 A, monofase, Ottimizzato - ABLS1A24038

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABLS1A24038 Alimentatori switching, 100-240 V AC, 24 V 3.8 A, monofase, Ottimizzato

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 3.8 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481500212

Artikelnummer

SNRABLS1A24038

Herstellernummer

ABLS1A24038

Hersteller

SNR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

3.8 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

91.2 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

3.8 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

45 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

75 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

100 mm

Höhe:

75 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

Einbaubreite:

45 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

L'alimentatore a commutazione regolata (SMPS) ABLS fornisce tensione in corrente continua. Ha un ingresso nominale da 100V a 240V AC, una corrente di uscita nominale di 3,8A a 24V DC e un'uscita di potenza nominale di 91,2 W. È ideale per fornire la tensione DC necessaria per le apparecchiature di automazione progettate per applicazioni industriali, commerciali e residenziali. Esempi: il trasporto, il confezionamento, il controllo, gli alimenti e le bevande, l'estrazione mineraria, il petrolio e il gas el'acqua. Si installa su guida omega o si fissa con vite. Dimensioni: larghezza 45 mm, altezza 75 mm, profondità 100 mm. Assicura protezione contro i sovraccarichi e i cortocircuiti con riavvio automatico dopo la correzione della fonte di sovraccarico/cortocircuito. Peso: 0,325 kg. È un alimentatore per uso industriale con montaggio su guida. È conforme alle norme EN62368-1, ENIEC61010-1/2-201, ENIEC61204-3, EN61000-6-1/2/3/4, EN61000-3-2-3, UL62368-1, UL61010-2-201/-1-201, CSAC22.2No62368-1/No61010-2-201/No61010-1. Il prodotto è certificato CE, CUL, RCM e CB Scheme. Per la sua protezione è consigliata la gamma di interruttori di circuito miniaturizzati Acti9 iC60. Il tipo di protezione è 6A, curva C o 10A, curva B. Sul lato anteriore è presente un LED che indica la presenza di tensione di uscita DC e un codice QR per l'accesso alla più recente documentazione tecnica. Grazie al suo alloggiamento compatto, può essere installato in custodie o pannelli industriali mediante il fissaggio a clip su guida omega (DIN). Fornisce energia ai sistemi automatizzati. Progettati per macchine e applicazioni semplici, gli alimentatori modulari sono apprezzati soprattutto per la loro estrema compattezza.