Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABLP1A24100 Alimentatore 24V 10A Panel Mount - ABLP1A24100

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABLP1A24100 Alimentatore 24V 10A Panel Mount

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 100...240 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481500304

Artikelnummer

SNRABLP1A24100

Herstellernummer

ABLP1A24100

Hersteller

SNR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

100...240 V

Max. Ausgangsstrom 1:

10 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Kurzschlussfest:

nein

Leistungsabgabe:

36 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

10 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

93 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

50 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

190 mm

Höhe:

50 mm

Schutzart (IP):

IP10

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Wandmontage möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbaubreite:

93 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

L'alimentatore a commutazione regolata (SMPS) Modicon ABLP fornisce tensione in corrente continua. Ha un ingresso nominale da 100V a 240V AC, una corrente di uscita nominale di 10A a 24V DC e una potenza nominale di 240 W. È ideale per fornire la tensione DC necessaria per le apparecchiature di automazione progettate per applicazioni industriali, commerciali e residenziali. Esempi: il trasporto, l'imballaggio, il controllo, gli alimenti e le bevande, l'estrazione mineraria, il petrolio e il gas e l'acqua. Assicura protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con riavvio automatico dopo la correzione della fonte di sovraccarico/cortocircuito. Dispone di un indicatore LED per la diagnostica nella parte anteriore per la risoluzione istantanea dei problemi. Dimensioni: larghezza 190 mm, altezza 50 mm, profondità 93 mm. Peso: 0,850 kg. È certificato CB-system, cULus Listed, cURus Recognition, RCM e EAC. È un alimentatore per uso commerciale con montaggio a pannello; è compatibile con la piastra di montaggio ABLPA02. Si installa su pannello laterale o su base con piastra di montaggio e fissaggio a vite. Gli alimentatori ABLP forniscono energia ai vostri sistemi automatizzati. Gli alimentatori ABLP sono progettati per macchine semplici e ripetitive e gli alimentatori dedicati sono particolarmente competitivi in termini di qualità/prezzo grazie alla loro semplicità e compattezza. Le principali applicazioni per l'utilizzo dell'alimentatore Modicon ABLP sono ascensori, pannelli espositivi, scale mobili, autolavaggio, forni alimentari, ecc.