SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABLP1A24062 Alimentatore 24V 6.2A Panel Mount - ABLP1A24062

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 100...240 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 6.2 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606481500298
Artikelnummer
SNRABLP1A24062
Herstellernummer
ABLP1A24062
Hersteller
SNR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
100...240 V
Max. Ausgangsstrom 1:
6.2 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Kurzschlussfest:
nein
Leistungsabgabe:
29 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
6.2 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Breite:
97 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
30 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
159 mm
Höhe:
30 mm
Schutzart (IP):
IP10
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbaubreite:
97 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne


