Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABLM1A12042 Alimentatori switching, 100-240 V AC, 12 V 4.2 A, monofase, Modulare - ABLM1A12042

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABLM1A12042 Alimentatori switching, 100-240 V AC, 12 V 4.2 A, monofase, Modulare

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 4.2 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481500168

Artikelnummer

SNRABLM1A12042

Herstellernummer

ABLM1A12042

Hersteller

SNR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

12...12 V

Max. Ausgangsstrom 1:

4.2 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

50 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

4.2 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

53 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

91 mm

Direktmontage möglich:

ja

Tiefe:

55.6 mm

Höhe:

91 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbaubreite:

53 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

L'alimentatore a commutazione regolata (SMPS) ABLM fornisce tensione in corrente continua. Ha un ingresso nominale da 100V a 240V AC, una corrente di uscita nominale di 4,17A a 12V DC e un'uscita di potenza nominale di 50 W. È ideale per fornire la tensione DC necessaria per le apparecchiature di automazione progettate per applicazioni industriali, commerciali e residenziali. Esempi: il trasporto, il confezionamento, il controllo, gli alimenti e le bevande, l'estrazione mineraria, il petrolio e il gas e l'acqua. Si installa su guida omega o si fissa con vite. Dimensioni: larghezza 53 mm, altezza 91 mm, profondità 55,6 mm. Assicura protezione contro i sovraccarichi e i cortocircuiti con riavvio automatico dopo la correzione della fonte di sovraccarico/cortocircuito. Peso: 0,221 kg. È un alimentatore per uso industriale con montaggio su guida. È conforme alle norme EN62368-1, ENIEC61010-1/2-201, ENIEC61204-3, EN61000-6-1/2/3/4, EN61000-3-2-3, UL62368-1, UL61010-2-201/-1-201, CSAC22.2No62368-1/No61010-2-201/No61010-1. Il prodotto è certificato CE, CUL, RCM e CB Scheme. Per la sua protezione è consigliata la gamma di interruttori di circuito miniaturizzati Acti9 iC60. Il tipo di protezione è 6A, curva C o 10A, curva B. Sul lato anteriore è presente un LED che indica la presenza di tensione di uscita DC e un codice QR per l'accesso alla più recente documentazione tecnica. Grazie al loro alloggiamento modulare, possono essere installati in custodie o pannelli industriali mediante fissaggio a clip su guida omega (DIN). Fornisce energia ai sistemi automatizzati. Progettati per macchine e applicazioni semplici, gli alimentatori modulari sono apprezzati soprattutto per la loro estrema compattezza.