SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABLM1A12010 Alimentatori switching, 100-240 V AC, 12 V 1 A, monofase, Modulare - ABLM1A12010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606481500113
Artikelnummer
SNRABLM1A12010
Herstellernummer
ABLM1A12010
Hersteller
SNR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
12 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Breite:
18 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
91 mm
Direktmontage möglich:
ja
Tiefe:
55.6 mm
Höhe:
91 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbaubreite:
18 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne





