SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL8WPS24400 Regulated switch power supply, modicon power supply, 3 phases, 380 to 500V, 24V, 40A - ABL8WPS24400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...28.8 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 380...500 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119405652
Artikelnummer
SNRABL8WPS24400
Herstellernummer
ABL8WPS24400
Hersteller
SNR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...28.8 V
Max. Ausgangsstrom 1:
40 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
380...500 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
960 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
40 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
76.8 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
380...500 V
Breite:
166 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
160 mm
Höhe:
143 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne