SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL8PRP24100 electronic protection module, phaseo ABL7 ABL8, 28 to 28.8V DC, 10A, for regulated SMPS, 2 pole breaking by channel - ABL8PRP24100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3389119406918
Artikelnummer
SNRABL8PRP24100
Herstellernummer
ABL8PRP24100
Hersteller
SNR
Phaseo. Dieses Funktionsmodul für die Spannungsversorgungen PHASEO ABL8 ermöglicht es, bis zu 4 Versorgungsabgänge mit einer elektronischen Sicherung zu versehen. Dabei kann für jeden Abgang der Strom in 7 Stufen zwischen 1 A und 10 A eingestellt werden.Im Falle eines Kurzschlusses kann das Verhalten zwischen einem manuellen oder automatischen Reset eingestellt werden. Für jeden Abgang steht zusätzlich ein zweipoliger Schalter zur Unterbrechung zur Verfügung. So läßt sich vor Arbeiten in einem Stromkreis dieser galvanisch getrennt abschalten. LED-Anzeigen informieren über den Zustand jedes Abganges. Ein Diagnoserelais informiert über eine Abschaltung.