Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL8BPK24A07 battery control module, phaseo ABL7 ABL8, 24V DC, 40A, 7AH - ABL8BPK24A07

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL8BPK24A07 battery control module, phaseo ABL7 ABL8, 24V DC, 40A, 7AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Flat-Pack

  • Nennspannung - 24 V

  • Kapazität - 7000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

  • Sonstige Bezeichnung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118312210

Artikelnummer

SNRABL8BPK24A07

Herstellernummer

ABL8BPK24A07

Hersteller

SNR

Größenbezeichnung:

Flat-Pack

Nennspannung:

24 V

Kapazität:

7000 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

0

Ausführung:

sonstige

Länge:

131 mm

Höhe inkl. Pole:

155.5 mm

Breite:

170 mm

Durchmesser:

0 mm

Akkupack:

ja

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Kunststoffgehäuse:

ja

Umgebungstemperatur:

0...40 °C

Geeignet für Schnellladung:

ja

Gewicht:

6500 g

Phaseo. Diese Batterie (Akku) ist für die Verwendung mit dem Funktionsmodul ABL8BBU vorgesehen. In dem metallgekapselten Gehäuse ist eine Batterie mit 7,0 Ah enthalten und ermöglich mit dem Funktionsmodul die Pufferung einer Energieversorgung mit 24 VDC.Eine steckbare Sicherung ist vorhanden.