SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7S16S1B2 Sottobase - Relè di output a stato solido saldato ABE7 - 16 output - 0,5 A - ABE7S16S1B2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0...0 mm²
Bemessungsstrom In - 0.5 A
Montageart - sonstige
Polzahl - 16
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110838862
Artikelnummer
SNRABE7S16S1B2
Herstellernummer
ABE7S16S1B2
Hersteller
SNR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0...0 mm²
Bemessungsstrom In:
0.5 A
Montageart:
sonstige
Polzahl:
16
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.324...0.324 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0...0 mm²
Bohrlochabstand mittig:
10 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
24 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0...0 mm²
Transparent:
nein
Tiefe:
0 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Breite:
0 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Halogenfrei:
nein


