SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7S16E2M0 Sottobase - Relè di output a stato solido saldato ABE7 - 16 input - 230 V CA - ABE7S16E2M0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 0.08 A
Montageart - Hutschiene TH35
Polzahl - 16
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
2000005751943
Artikelnummer
SNRABE7S16E2M0
Herstellernummer
ABE7S16E2M0
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom In:
0.08 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Polzahl:
16
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.324...0.324 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Bohrlochabstand mittig:
10 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
230 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Transparent:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Halogenfrei:
nein