Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7R16T210 Sottobase - Relè elettromeccanici saldati ABE7 - 16 canali - Relè 10 mm

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABE7R16T210 Sottobase - Relè elettromeccanici saldati ABE7 - 16 canali - Relè 10 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110644630

Artikelnummer

SNRABE7R16T210

Herstellernummer

ABE7R16T210

Hersteller

SNR

Il prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per il sistema precablato Telefast. La sottobase con relè elettromeccanico a innesto fornisce 16 canali. Ha un contatto normalmente aperto. Il prodotto consente il collegamento rapido dei moduli I/O. È una sottobase a relè con una tensione di alimentazione da 19V a 30V DC e una corrente massima di alimentazione di 1 A. Il prodotto è classificato IP2x. Peso: 0,735 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Il prodotto è certificato GL, CSA, DNV, BV, LROS e UL. La sottobase è adatta per l'uso con i relè a innesto ABR7S21. Può essere fissata tramite clip (guida DIN da 35 mm) e viti (montaggio superficiale con kit). Modicon ABE7 significa maggiore semplicità per razionalizzare il cablaggio nelle apparecchiature del sistema di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.