SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9Z65440 Interruttore differenziale iID B-SI 4P 40A 300mA [s] - A9Z65440
![SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9Z65440 Interruttore differenziale iID B-SI 4P 40A 300mA [s]](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/preprod/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/Acti9_iID_4P_40A_300SmA_B-SI_1500x1500.jpg?8475847D856D629091A8C8AE8B96997D94A48895B16B6075AF788475A5A471939272A78EB168656480BD857A82675E9EC0AC&ts=1758301965674)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - B
Bemessungsfehlerstrom - 300 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 40 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606489502867
Artikelnummer
SNRA9Z65440
Herstellernummer
A9Z65440
Hersteller
SNR
Fehlerstrom-Typ:
B
Bemessungsfehlerstrom:
300 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
40 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
ja
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50 Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
5 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...25 mm²
Einbautiefe:
44 mm
Verschmutzungsgrad:
3
Explosionsgeschützt:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C