Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9Y8E625 Blocco addizionale comunicante Acti9 Vigi iC40, 1P+N, 25A, 30mA, tipo A-SI - A9Y8E625

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 25 A

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

3606482204706

Artikelnummer

SNRA9Y8E625

Herstellernummer

A9Y8E625

Hersteller

SNR

Nennstrom:

25 A

Nennspannung:

230...230 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...0.03 A

Polzahl:

2

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Max. Verzögerungszeit:

0 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...16 mm²

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Fehlauslöseschutz:

ja

Frequenz:

50 Hz

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...10 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

250 V

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...50 °C

Questo Acti9 Active Vigi iC40 è un blocco addizionale di protezione differenziale. Questo blocco aggiuntivo può essere associato a qualsiasi interruttore magnetotermico miniaturizzato Acti9 iC40 con corrente nominale da 6 A a 25 A e curva B o C. È un dispositivo 1P+N con 1 polo protetto e corrente nominale di 25 A In. La classe di protezione differenziale è di tipo A-SI con una sensibilità di 30 mA. Il tempo di intervento della protezione differenziale è istantaneo. La sua tecnologia indipendente dalla tensione assicura lo sgancio del dispositivo nel caso in cui la corrente residua superi la soglia di 30 mA, indipendentemente dalla tensione di linea. Il tipo A-SI aumenta l'immunità alle interferenze elettriche e agli ambienti inquinati o corrosivi. Questo Acti9 Active comunica con i gateway EcoStruxure Panel Server: Entry, Universal and Advanced. Il suo sistema di preallarme aiuta a prevenire gli sganci per dispersione a terra, sovraccarico e sovratensione. Può anche misurare tensione, corrente, potenza ed energia con un'accuratezza del 5%, fattore di potenza, temperatura interna e tempo d'uso. Invia inoltre allarmi in caso di guasto differenziale, sovraccarico, cortocircuito, sovratensione e perdita di tensione. Fornisce protezione alle persone dalle scosse elettriche per contatto indiretto. Oltre a questa protezione e in combinazione con un interruttore iC40, protegge i circuiti da cortocircuiti e correnti di sovraccarico. Gli indicatori Visitrip riducono il tempo di intervento mostrando il circuito guasto e identificando rapidamente il tipo di guasto. Ha una resistenza elettrica fino a 10000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio nominale Ue è di 230 VCA con una frequenza di 50 Hz. La tensione di isolamento nominale Ui è 250 VCA. La tensione nominale di tenuta agli impulsi Uimp è 4 kV. Il prodotto può essere agganciato su una guida DIN. La sua larghezza è di 2 passi da 9mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Dimensioni comprese le sbarre di distribuzione: (L) 36 mm x (A) 91 mm x (P) 73 mm. Ha un grado di protezione IP20 (secondo la norma CEI EN 60529) e diventa IP40 installato nel quadro modulare. Questo prodotto è conforme alle norme CEI EN 61009-1 e CEI EN 61009-2-1.