Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPH518 Pettine di collegamento tagliabile iC60/STI 3P+N (NL1NL2NL3) 18 moduli - A9XPH518

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPH518 Pettine di collegamento tagliabile iC60/STI 3P+N (NL1NL2NL3) 18 moduli

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Länge - 324 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480485091

Artikelnummer

SNRA9XPH518

Herstellernummer

A9XPH518

Hersteller

SNR

Anzahl der Phasen:

4

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Länge:

324 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

9

Teilungsmaß:

36 mm

Breite in Teilungseinheiten:

18

Querschnitt:

16 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Bemessungsstoßspannung:

0 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Questo accessorio di collegamento Acti9 è un pettine di alimentazione tagliabile orizzontale. Ha una larghezza di 18 moduli da 18 mm. È dedicato alle installazioni N, L. Il tipo di distribuzione è (N, L1), (N, L2), (N, L3). È adatto per 9 dispositivi condescrizione dei poli 1P+N. La distanza tra le due vie è di 36 mm.